Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sony NP-FS11 3,6Volt 1.200 - 1.500mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NP-FS11 Akku
NP-FS11 Akku
NP-FS11 Akku
Artikel-Nr.:
     932-2556
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Sony NP-FS11 3,6Volt 1.200 - 1.500mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683618416
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Akku passend für Sony NP-FS11 3,6Volt 1.200 - 1.500mAh Li-Ion (kein Original)
NP-FS11 Akku

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Sony Modelle mit NP-FS10 / NP-FS11 / NP-FS12 / NP-F10 Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.




Technische Angaben:
System: Li-Ion
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1200-1500 mAh
L/B/H: 50,5 x 30 x 16 mm
Gewicht: 39 g

Bauähnlich: NP-FS10 / NP-FS11 / NP-FS12 / NP-F10
Kein Original Akku

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SONY - (Kein ORIGINAL SONY Produkt!)

  • Ersatzakku für Sony NP-FS11
  • 3,6 Volt und 1.200 - 1.500 mAh
  • Lithium-Ionen Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Sony
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson, SONY Kamera-Akku, Akku passend für Sony NP-FS11 3,6Volt 1.200 - 1.500mAh Li-Ion (kein Original), NP-FS11 Akku, akku, Kamera-Akku, 9932 9932
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.