Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife U9VL 9 Volt Lithium Block Batterie 6AM6 9,0 Volt 1200mAh - 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium 9V E-Block
Lithium 9V E-Block
Lithium 9V E-Block
Artikel-Nr.:
     932-2604
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     ULT9VLJP10
EAN/GTIN:
     4041683690979
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ultralife U9VL 9 Volt Lithium Block Batterie 6AM6 9,0 Volt 1200mAh - 1 Stück
Lithium 9V E-Block

Die Ultralife 9-Volt-Lithiumbatterie ist eine Standard-9-Volt- Gerätebatterie, die 5-mal länger hält als herkömmliche 9-Volt-Alkali Batterien und 10-mal länger als Kohle-Zink-Batterien. Optimal für Rauchmelder geeignet.

Technische Angaben:
Gewicht: 38 gr.
mAh: 1200
Zellengröße: 6AM6 (9V Block)
System: Lithium
Spannung: 9 Volt
Höhe: 48,50 mm
Breite: 26,50 mm
Länge: 17,50 mm
Lieferumfang: 1 Stück TRAY

Hersteller: ULTRALIFE
Hersteller-Nummer: ULT9VLJP10

  • ideal für Rauchmelder
  • lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie lithium 1200 mah, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, ULTRALIFE 9V E-Block Batterie, Ultralife U9VL 9 Volt Lithium Block Batterie 6AM6 9,0 Volt 1200mAh - 1 Stück, Lithium 9V E-Block, ULTRALIFE 9V E-Block Batterie ULT9VLJP10 ULT9VLJP10, batterie, 9V E-Block Batterie, 9916 9916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.