Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Knopfzellen Batterie SR621SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell SR621SW Batterie
Maxell SR621SW Batterie
Artikel-Nr.:
     932-2622
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     SR621SW
EAN/GTIN:
     4041683618768
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Maxell Knopfzellen Batterie SR621SW
Maxell SR621SW Batterie

SR621SW / V364

Technische Angaben:
Spannung: 1,55 Volt
mAh: 23
Höhe/ Ø: 2,10 / 6,8
System: SIOXID
Gewicht: 0,8 gr.

Hersteller: MAXELL
Hersteller-Nummer: SR621SW

  • Silber Oxid Knopfzelle
  • Type: 364 / SR621SW
  • IEC: SR60
  • Uhrenbatterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v maxell, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, MAXELL KNOPFZELLE, Maxell Knopfzellen Batterie SR621SW, Maxell SR621SW Batterie, MAXELL KNOPFZELLE SR621SW SR621SW, batterie, KNOPFZELLE, 9915 9915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.