Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 14,4 Volt 2 607 335 678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 14,4 Volt 2 607 335 678
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 14,4 Volt 2 607 335 678
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 14,4 Volt 2 607 335 678
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 14,4 Volt 2 607 335 678
Artikel-Nr.:
     932-2633-2646
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     2 607 335 678 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 14,4 Volt 2 607 335 678
Ersatzakku passend für Bosch 2 607 335 490 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 14,4V Bohrschrauber: GSR 14,4VE-2 / PSR 14,4 und Lampe: GLI 14,4V und Schlagbohrschrauber: GSB 14,4VE-2 / PSB 14,4V / PSB 14,4V-i und Schlagschrauber: GDS 14,4V / GDR 14,4V und Hobel: GHO 14,4 und Stichsäge: GST 14,4V und Winkelschleifer: GWS 14,4V und Druckluftpumpe: PAG 14,4 und Kreissäge: PKS 14,4V
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
ideal auch als Ersatz- oder Nachbauakku passend für Bosch original Akku BAT041, 2607335276, 2607335534, 2607335686, BAT038, BAT140, 2607335465, 2607335678, 2607335694, BAT040, 2607335264, BAT159, 2607335528, 2607335685, 2607335711 und BOSCH Akku-Werkzeuge 52314, 4V VPE-2, 4V VE-2, 4V, 3660K, 52514, GDR 14, GHO 14, GLI 14, GSB 14, GSR 14, GST14, 3454SB, GDS 14

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 2 607 335 678

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • "made in Germany" bei Akku-Power
  • Ersatzakku ist kompatibel zum original Akku
  • bewährter Akku für den Dauereinsatz
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Panasonic HHR300SCP Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Bosch Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 14,4 Volt 2 607 335 678, Ersatzakku passend für Bosch 2 607 335 490 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku 2 607 335 678 2 607 335 678, akku, 9912 9912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.