Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Hobel GHO 14,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Hobel GHO 14,4V
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Hobel GHO 14,4V
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Hobel GHO 14,4V
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Hobel GHO 14,4V
Artikel-Nr.:
     932-2633-2748
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GHO 14,4V 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Hobel GHO 14,4V
Ersatzakku passend für Bosch 2 607 335 490 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 14,4V Bohrschrauber: GSR 14,4VE-2 / PSR 14,4 und Lampe: GLI 14,4V und Schlagbohrschrauber: GSB 14,4VE-2 / PSB 14,4V / PSB 14,4V-i und Schlagschrauber: GDS 14,4V / GDR 14,4V und Hobel: GHO 14,4 und Stichsäge: GST 14,4V und Winkelschleifer: GWS 14,4V und Druckluftpumpe: PAG 14,4 und Kreissäge: PKS 14,4V
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
ideal auch als Ersatz- oder Nachbauakku passend für Bosch original Akku BAT041, 2607335276, 2607335534, 2607335686, BAT038, BAT140, 2607335465, 2607335678, 2607335694, BAT040, 2607335264, BAT159, 2607335528, 2607335685, 2607335711 und BOSCH Akku-Werkzeuge 52314, 4V VPE-2, 4V VE-2, 4V, 3660K, 52514, GDR 14, GHO 14, GLI 14, GSB 14, GSR 14, GST14, 3454SB, GDS 14

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GHO 14,4V

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • "made in Germany" bei Akku-Power
  • Ersatzakku ist kompatibel zum original Akku
  • bewährter Akku für den Dauereinsatz
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Panasonic HHR300SCP Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkuhobel, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, Bosch Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Hobel GHO 14,4V, Ersatzakku passend für Bosch 2 607 335 490 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GHO 14,4V GHO 14,4V, akku, 9912 9912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.