Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch 2 607 335 688 mit 18V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278, 18V 3,0Ah
Ersatz-Akku für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278, 18V 3,0Ah
Ersatz-Akku für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278, 18V 3,0Ah
Ersatz-Akku für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278, 18V 3,0Ah
Ersatz-Akku für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278, 18V 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-2636
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2607335266
EAN/GTIN:
     4041683618881
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Bosch 2 607 335 688 mit 18V 3,0Ah Ni-MH
Ersatz-Akku für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278, 18V 3,0Ah

Werkzeugakku ist passend für Bosch 18V Bohrschrauber: GSR 18VE-2 / PSR 18V / PSR 18VE-2 und Schlagbohrschrauber: GSB 18VE-2 und Drehschlagschrauber: GDS 18V-HT / GDR 18V und Stichsäge: GST 18V und Säbelsäge: GSA 18VE und Hobel: GHO 18V und Kreissäge: GKS 18V und Lampe: GLI 18V
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- kein Original Bosch Produkt
- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 2607335266

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • kein Original BOSCH Akku
  • preiswerte Alternative zum BOSCH Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku 18v 3000mah, akku für bosch, 18 v ersatzakkus für werkzeug, BOSCH Werkzeugakku, Akku passend für Bosch 2 607 335 688 mit 18V 3,0Ah Ni-MH, Ersatz-Akku für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278, 18V 3,0Ah, BOSCH Werkzeugakku 2607335266 2607335266, akku, 9911 9911
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.