Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116
Artikel-Nr.:
     932-2639-1638
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P2116 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116
Akku passend für Bosch 2 607 335 562 mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 24V Bohrhammer: GBH 24V / GBH 24VF und Bohrschrauber: GSR 24VE-2 und Schlagbohrschrauber: PSB 24V / GSB 24VE-2 und Kreissäge: GKS 24V und Säbelsäge: GSA 24VE und Stichsäge: GST 24V und Lampe: GLI 24V / PLI 24V und Radiolader: GML 24V-CD / GML 24V
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 24 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 1330g
- kein original Bosch Produkt

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P2116

  • AP Akku, hergestellt in Deutschland
  • preiswerte Alternative zum BOSCH Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • für den Dauereinsatz geeignet
  • bewährter AP Qualitäts-Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 24v, Akku Power Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P2116, Akku passend für Bosch 2 607 335 562 mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku P2116 P2116, akku, 9910 9910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.