Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BH9020A mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APMA/MS 9,6V 3,0Ah Ni-MH
APMA/MS 9,6V 3,0Ah Ni-MH
APMA/MS 9,6V 3,0Ah Ni-MH
APMA/MS 9,6V 3,0Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-2647
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P576
EAN/GTIN:
     4041683618997
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BH9020A mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH
APMA/MS 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Makstar Geräte 9,6V: BDF441SFE, BDF441RFE, BFT040FZ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 9,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 760 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P576

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita BH9020A mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, APMA/MS 9,6V 3,0Ah Ni-MH, MAKITA Werkzeugakku P576 P576, akku, 9908 9908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.