Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4334 DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4334 DWF
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4334 DWF
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4334 DWF
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4334 DWF
Artikel-Nr.:
     932-2651-7047
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     4334 DWF 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4334 DWF
Akku passend für Makita 1835 mit 18V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 18V: 6343DWFE, 6347DWDE, 8444DWFE, 6936FDWDE, ML180.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 1022 g
- kein Original Makita Produkt
- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 4334 DWF

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein Original MAKITA Akku
  • preiswerte Alternative zum MAKITA Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • RB586 / 1820 / 1834 / 1835

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4334 DWF, Akku passend für Makita 1835 mit 18V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 4334 DWF 4334 DWF, akku, 9907 9907
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.