Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12
12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12
12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12
12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12
12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12
Artikel-Nr.:
     932-266-2332
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BXL12 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12
Akku passend für Atlas Copco MX12 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 12V: PES12T / PEP12P / S12T / P12P / P12T / Best12X Super / PJX12PP / PCG12
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 716g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BXL12

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • hervorragende Profi Premium Qualität
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Schlag & bruchfestes Gehäuse

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 12 Volt BXL12, Akku passend für Atlas Copco MX12 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Atlas-Copco Werkzeugakku BXL12 BXL12, akku, 10180 10180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.