Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Leuchtstoff-Lampe AL800L für 9,6V Fein Werkzeugakkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL800L (AP Lampe)
AL800L (AP Lampe)
Artikel-Nr.:
     932-2683
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power Leuchtstoff-Lampe AL800L 9,6V Fein Werkzeugakkus
EAN/GTIN:
     4041683619246
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Akku Power Leuchtstoff-Lampe AL800L für 9,6V Fein Werkzeugakkus
AL800L (AP Lampe)

Leuchtmittel: handelsübliche Leuchtstofflampe 220V/7W
Lichtstrom: 400 Lumen, Reflektor: hochwertiger Aluminium-Spiegelreflektor

Technische Angaben:
- 9,6-12 Volt
- 7 Watt
- 400 Lumen
- 230g

Hersteller: AKKU POWER

Passend für Hersteller: FEIN - (Kein ORIGINAL FEIN Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, FEIN Leuchtstoff-Lampe, Akku Power Leuchtstoff-Lampe AL800L9,6V Fein Werkzeugakkus, AL800L (AP Lampe), 026-2683-al800l-ap-lampe-al800l-ap-lampe-fein-akku-power-leuchtstoff-lampe-al800l-fuer-9-6v-fein-leuchten-plfe9612l-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.