Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 1,7Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 1,7Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
14,4V 1,7Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
14,4V 1,7Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
14,4V 1,7Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
Artikel-Nr.:
     932-269-2375
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     SB2E 14.4T 14,4V 1,7Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
14,4V 1,7Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
Akku passend für Atlas Copco BX14.4 mit 14,4V 1,7Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 1,7 Ah
- Gewicht 790g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: SB2E 14.4T

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • kein original ATLAS-COPCO Akku
  • made in Germany
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 14,4V 1,7Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T, Akku passend für Atlas Copco BX14.4 mit 14,4V 1,7Ah Ni-MH, Atlas-Copco Werkzeugakku SB2E 14.4T SB2E 14.4T, akku, 10179 10179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.