Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Casio NP-40 3,7Volt 1.200mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NP 40 Ersatz-Akku (kein Original)
NP 40 Ersatz-Akku (kein Original)
NP 40 Ersatz-Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-2779
Hersteller:
     digibuddy
Herst.-Nr.:
     NP-40
EAN/GTIN:
     4041683619772
Suchbegriffe:
Akku für Casio
Casio Digicam Akku
Casio Digitalcamera Akku
Casio Digitalcameraakku
Akku passend für Casio NP-40 3,7Volt 1.200mAh Li-Ion (kein Original)
NP 40 Ersatz-Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Casio Exilim Modelle mit NP-40 Akku
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Originalakku.


Casio Exilim EX-Z30, Exilim EX-Z40, Exilim Pro EX-P505
Casio Exilim Pro EX-P600, Exilim Pro EX-P700, Exilim Zoom EX-Z50
Casio Exilim Zoom EX-Z55, Exilim Zoom EX-Z57, Exilim Zoom EX-Z500
Casio Exilim Zoom EX-Z600, Exilim Zoom EX-Z600BE, Exilim Zoom EX-Z600BK
Casio Exilim Zoom EX-Z600SR, Exilim Zoom EX-Z700, Exilim Zoom EX-Z700GY
Casio Exilim Zoom EX-Z700, SR Exilim Zoom EX-Z750, Exilim Zoom EX-Z750
Casio Exilim Zoom EX-Z850, EX-Z1050
Original Casio Akku Bezeichnung: NP-40, NP40, NP-40DBA, NP-40DCA

Qualitäts Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.



Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 1200 mAh
L/B/H: 38 x 39 x 10 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 32 Gramm

Bauähnlich: NP-40, NP-40DBA, NP-40DCA
Kein Original Akku

Hersteller: DIGIBUDDY
Hersteller-Nummer: NP-40

Passend für Hersteller: CASIO - (Kein ORIGINAL CASIO Produkt!)

  • kein original CASIO Akku
  • Akku verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original CASIO Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Casio
Weitere Suchbegriffe: Casio Digitalkamera Akku, Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für digitalkamera / camcorder, CASIO Kamera-Akku, Akku passend für Casio NP-40 3,7Volt 1.200mAh Li-Ion (kein Original), NP 40 Ersatz-Akku (kein Original), CASIO Kamera-Akku NP-40 NP-40, akku, Kamera-Akku, 9902 9902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.