Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800
Artikel-Nr.:
     932-2827#58
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     euromat800 12,0V 18,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800
FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss

Wartungsfreier Bleiakku FGH21803 von FIAMM - Hochstrom-Type, werden häufig als Starterbatterie eingesetzt.

Technische Angaben:
Gewicht: 6.200 gr.
mAh: 18000
System: Pb
Spannung: 12 Volt
Stecksystem: M5-Schraubanschluß
Höhe: 167,00 mm
Breite: 76,00 mm
Länge: 181,00 mm
Batterieausführung: Hochstromtype / Starterbatterie

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: euromat800

Passend für Hersteller: AL-KO - (Kein ORIGINAL AL-KO Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • Geeignet als Starterbatterie
  • Lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, autobatterie fiamm 18ah, autobatterie, autobatterie 12v, AL-KO Bleiakku, 12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Euromat 800, FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss, AL-KO Bleiakku euromat800 Euromat 800, akku, 9895 9895
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.