Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 9,6VES-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 9,6VES-2
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 9,6VES-2
Artikel-Nr.:
     932-289-2815
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GSR 9,6VES-2 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 9,6VES-2
Akku passend für Bosch 2 607 335 230 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 9,6V Bohrschrauber: GBM9,6VES-2 / PBM9,6VES-2 / GSB9,6VES-2 / PSB9,6VES-2 / PSB9,6VSP-2 / PSB9,6VET / GSR9,6VE / GSR9,6VES / GSR9,6VET / GSR9,6VES-2 / GSR9,6VPE-2 / PSR9,6VES-2 und Schlagschrauber: GDR90 / PDR80.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 9,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 565g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GSR 9,6VES-2

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, Bosch Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 9,6VES-2, Akku passend für Bosch 2 607 335 230 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GSR 9,6VES-2 GSR 9,6VES-2, akku, 10176 10176
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.