Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160
Artikel-Nr.:
     932-3034#918
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     2607335160 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160
P2006 Akku passend für Bosch 2607335252 / 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 14,4V Bohrschrauber: GSR 14,4VES-2 / GSR 14,4VE-2 / GSR 14,4VEP-2 / PSR 14,4VES-2 und Schlagbohrschrauber: GSB 14,4VE-2
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 2607335160

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH 2607335252 NiMH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • 14,4V / 3000mAh / Ni-MH Werkzeugakku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • kompatibel mit GSR 14,4 / GSB 14,4VE-2

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Bosch Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Bosch 2 607 335 160, P2006 Akku passend für Bosch 2607335252 / 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku 2607335160 2 607 335 160, akku, 9862 9862
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.