Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Bosch GSR 14,4VPE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch GSR 14,4VPE2
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch GSR 14,4VPE2
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch GSR 14,4VPE2
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch GSR 14,4VPE2
Artikel-Nr.:
     932-3034#924
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     gsr144vpe2 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch GSR 14,4VPE2
P2006 Akku passend für Bosch 2607335252 / 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 14,4V Bohrschrauber: GSR 14,4VES-2 / GSR 14,4VE-2 / GSR 14,4VEP-2 / PSR 14,4VES-2 und Schlagbohrschrauber: GSB 14,4VE-2
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: gsr144vpe2

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH 2607335252 NiMH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • 14,4V / 3000mAh / Ni-MH Werkzeugakku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • kompatibel mit GSR 14,4 / GSB 14,4VE-2

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Bosch Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Bosch GSR 14,4VPE2, P2006 Akku passend für Bosch 2607335252 / 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku gsr144vpe2 GSR 14,4VPE2, akku, 9862 9862
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.