Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze 100mm / 2,5mm² x 1000mm lang rot / Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Litze 100mm / 2,5mm²
Litze 100mm / 2,5mm²
Artikel-Nr.:
     932-3066
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Litze 100mm / 2,5mm² x 1000mm lang rot / Silikon
EAN/GTIN:
     4041683621331
Suchbegriffe:
AKKU POWER Anschluss
Litze 100mm / 2,5mm² x 1000mm lang ...
Litze 100mm / 2,5mm²
akku
Litze 100mm / 2,5mm² x 1000mm lang rot / Silikon
Litze 100mm / 2,5mm²

Zwei Anschlusskabel 10cm lang und 2,5mm² im Querschnitt. Diese Kabel sollte man bei hohen Strömen verwenden.

Technische Angaben:
- Länge: 100 mm
- Querschnitt: 2,5mm²

Hersteller: AKKU POWER

  • hoher Querschnitt von 2,5mm
  • für Hochstrom-Anwendungen
  • Ummantelung aus Silikon
  • verzinnte Kabelenden

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Anschluss, 9849 9849
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.