Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP Anschluss AMP Stecker 3polig mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMP Anschluss AMP Stecker 3polig mit Kabel
AMP Anschluss AMP Stecker 3polig mit Kabel
Artikel-Nr.:
     932-3069
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     Anschluss Stecker 3polig mit Kabel
EAN/GTIN:
     4041683621362
Suchbegriffe:
AMP Anschluss
AMP Anschluss AMP Stecker 3polig mi...
akku
Anschluss
AMP Anschluss AMP Stecker 3polig mit Kabel
AMP Anschluss AMP Stecker 3polig mit Kabel

Standard AMP Stecker mit 3 Kontakten. Pinbelegung: Rot-Pluspol, Schwarz: Minus-Pol, Gelb: Temperatursicherung

Technische Angaben:
AMPStecker 3 Kontakten
Pinbelegung:
- Rot-Pluspol
- Schwarz: Minus-Pol
- Gelb: Temperatursicherung
Kabel-Länge: ca. 10 cm

Hersteller: AMP

  • 10cm Kabellänge
  • AMP Anschluss
  • mit 3 Kontakten

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 9846 9846
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.