Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 700mAh TELEFON-AKKU für Universum CL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4V 700mAh TELEFON-AKKU für Universum CL15
2,4V 700mAh TELEFON-AKKU für Universum CL15
2,4V 700mAh TELEFON-AKKU für Universum CL15
Artikel-Nr.:
     932-3148#4589
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     cl15 2,4V 700mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
2,4V 700mAh TELEFON-AKKU für Universum CL15
Akku für Siemens GigaSet A140 Akku mit 2,4Volt 600mAh Ni-MH

Ersatzakku für SIEMENS: Gigaset A120, Gigaset A140, Gigaset A145, Gigaset A14x, Gigaset A240, Gigaset A245, Gigaset A24x . Original Siemens Part-Number: V30145-K1310-X359 / 55AAAHR2BMX, V30145-K1310-X359, V30145-K1310-X383, S30852-D1640-X1, 41AAAH2BMX

Technische Angaben:
Gewicht: 40 gr.
Kapazität: 600 - 700 mAh
System: Ni-MH
Spannung: 2,4 Volt
Höhe: 10,50 mm
Breite: 21,00 mm
Länge: 45,00 mm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: cl15

Passend für Hersteller: Universum - (Kein ORIGINAL Universum Produkt!)

  • Topseller
  • Sehr gute Passgenauigkeit
  • lange Sprech & Standby Zeiten
  • Hochwertige Zellen
  • ersetzt V30145-K1310-X383 Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Universum TELEFON-AKKU, 2,4V 700mAh TELEFON-AKKU für Universum CL15, Akku für Siemens GigaSet A140 Akku mit 2,4Volt 600mAh Ni-MH, Universum TELEFON-AKKU cl15 CL15, akku, TELEFON-AKKU, 9836 9836
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.