Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Akku-Verbinder 10H-Verbinder 30 (VPE: 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10H-Verbinder 30
10H-Verbinder 30
Artikel-Nr.:
     932-3151
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power -Verbinder 10H-Verbinder 30 (VPE: 10 Stück)
EAN/GTIN:
     4041683621898
Suchbegriffe:
AKKU POWER Akku-Verbinder
Akku Power Akku-Verbinder 10H-Verbi...
10H-Verbinder 30
akku
Akku Power Akku-Verbinder 10H-Verbinder 30 (VPE: 10 Stück)
10H-Verbinder 30

10 Stück Akku H-Verbinder aus Hilumin, Länge 30mm, Warzen auf beiden Seiten oben.

Technische Angaben:
Länge: 31,3mm
Breite: 10,9mm
Höhe: 0,30mm
Lieferumfang: 10 Stück
Akku H-Verbinder aus Hilumin
Warzen auf beiden Seiten oben.

Hersteller: AKKU POWER

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku-Verbinder, 9835 9835
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.