Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Akku-Verbinder 10H-Verbinder 40 (VPE: 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10H-Verbinder 40
10H-Verbinder 40
Artikel-Nr.:
     932-3152
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power -Verbinder 10H-Verbinder 40 (VPE: 10 Stück)
EAN/GTIN:
     4041683621904
Suchbegriffe:
AKKU POWER Akku-Verbinder
Akku Power Akku-Verbinder 10H-Verbi...
10H-Verbinder 40
akku
Akku Power Akku-Verbinder 10H-Verbinder 40 (VPE: 10 Stück)
10H-Verbinder 40

10 Stück Akku H-Verbinder aus Hilumin, Länge 40mm, Warzen auf beiden Seiten oben.

Technische Angaben:
Länge: 40,0mm
Breite: 10,9mm
Höhe: 0,25mm
Lieferumfang: 10 Stück
Akku H-Verbinder aus Hilumin
Warzen auf beiden Seiten oben.

Hersteller: AKKU POWER

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku-Verbinder, 9834 9834
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.