Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Akku-Verbinder 10 Lötverbinder (VPE: 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Lötverbinder
10 Lötverbinder
Artikel-Nr.:
     932-3154
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power -Verbinder 10 Lötverbinder (VPE: 10 Stück)
EAN/GTIN:
     4041683621928
Suchbegriffe:
Lötverbinder
Akku Power Akku-Verbinder 10 Lötverbinder (VPE: 10 Stück)
10 Lötverbinder

10 Stück Akku Löt-Verbinder aus Hilumin, Länge 23,5 mm.

Technische Angaben:
Länge: 23,5mm
Breite: 4,9mm
Höhe: 0,15mm
Lieferumfang: 10 Stück
Akku Löt-Verbinder aus Hilumin

Hersteller: AKKU POWER

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: AKKU POWER Akku-Verbinder, Akku Power Akku-Verbinder 10 Lötverbinder (VPE: 10 Stück), 10 Lötverbinder, akku, Akku-Verbinder, 9833 9833
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.