Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Akku-Verbinder 10Y-Ableiter 28.5 (VPE: 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10Y-Ableiter 28.5
10Y-Ableiter 28.5
Artikel-Nr.:
     932-3156
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power -Verbinder 10Y-Ableiter 28.5 (VPE: 10 Stück)
EAN/GTIN:
     4041683621942
Suchbegriffe:
AKKU POWER Akku-Verbinder
Akku Power Akku-Verbinder 10Y-Ablei...
10Y-Ableiter 28.5
akku
Akku Power Akku-Verbinder 10Y-Ableiter 28.5 (VPE: 10 Stück)
10Y-Ableiter 28.5

10 Stück Akku Y-Ableiter aus Hilumin, Länge 28,5mm, Breite am Loch: 0,49mm, Breite am Schweißkopf: 11mm.

Technische Angaben:
Länge: 28,5mm
Breite: 11,0mm
Höhe: 0,25mm
Lieferumfang: 10 Stück
Akku Y-Ableiter aus Hiumin
Breite am Loch: 0,49mm
Breite am Schweißkopf: 11,0mm

Hersteller: AKKU POWER

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku-Verbinder, 9831 9831
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.