Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Akku-Verbinder 10 Schweißverbinder 97 (VPE: 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Schweißverbinder 97
10 Schweißverbinder 97
Artikel-Nr.:
     932-3159
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power -Verbinder 10 Schweißverbinder 97 (VPE: 10 Stück)
EAN/GTIN:
     4041683621973
Suchbegriffe:
AKKU POWER Akku-Verbinder
Akku Power Akku-Verbinder 10 Schwei...
10 Schweißverbinder 97
akku
Akku Power Akku-Verbinder 10 Schweißverbinder 97 (VPE: 10 Stück)
10 Schweißverbinder 97

10 Stück Akku Schweiß-Verbinder aus Hilumin, Länge 97mm.

Technische Angaben:
Länge: 97,0mm
Breite: 4,0mm
Höhe: 0,25mm
Lieferumfang: 10 Stück
Akku Schweiß-Verbinder aus Hilumin

Hersteller: AKKU POWER

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku-Verbinder, 9829 9829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.