Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Akku-Verbinder 10 Schweißverbinder 20 (VPE: 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Schweißverbinder 20
10 Schweißverbinder 20
Artikel-Nr.:
     932-3160
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power -Verbinder 10 Schweißverbinder 20 (VPE: 10 Stück)
EAN/GTIN:
     4041683621980
Suchbegriffe:
AKKU POWER Akku-Verbinder
Akku Power Akku-Verbinder 10 Schwei...
10 Schweißverbinder 20
akku
Akku Power Akku-Verbinder 10 Schweißverbinder 20 (VPE: 10 Stück)
10 Schweißverbinder 20

10 Stück Akku Schweiß-Verbinder aus Hilumin, Länge 20mm.

Technische Angaben:
Länge: 20,0mm
Breite: 3,0mm
Höhe: 0,15mm
Lieferumfang: 10 Stück
kku Schweiß-Verbinder aus Hilumin

Hersteller: AKKU POWER

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku-Verbinder, 9828 9828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.