Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226
Artikel-Nr.:
     932-319-1663
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P226 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226
Akku passend für Bosch 2 607 335 180 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 12V Bohrschrauber: GBM12VE / GBM12VESP / GSR12VE / GSR12VES und Schlagbohrer: GSB12VE / GSB12VES / GSB12VESP
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 720g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P226

  • kein Original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, Akku Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P226, Akku passend für Bosch 2 607 335 180 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku P226 P226, akku, 10170 10170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.