Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215
Artikel-Nr.:
     932-323-2584
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2 607 335 215 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215
Akku passend für Bosch 2 607 335 216 mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 24V Bohrschrauber: GBH 24VRE / GBH 24VFR und Bohrhammer: BACHD 24V (Berner)
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2415C.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 24 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 1245g
- kein Original Bosch Produkt
- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 2 607 335 215

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • bewährter Marken Ersatzakku / Premium Qualität
  • preiswerte Alternative zum BOSCH 24V Akku
  • kompatibel zu: Bosch, Berner, Würth
  • Ladbar mit dem Original Bosch Ladegerät
  • mit LED Ladezustandsanzeige

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bosch Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 215, Akku passend für Bosch 2 607 335 216 mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku 2 607 335 215 2 607 335 215, akku, Werkzeugakku, 10169 10169
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.