Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-AAAU / NIMH
HR-AAAU / NIMH
Artikel-Nr.:
     932-3253
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop
EAN/GTIN:
     4041683622291
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
1,2 v industrieakku
industrieakku
FDK (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop
HR-AAAU / NIMH

FDK/Sanyo Flat-Top HR-AAAU (Micro Size) NiMH-Industriezelle mit 720 mAh.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 720 mAh
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 13 Gramm
Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm

Hersteller: FDK

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: FDK Industriezelle, FDK (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop, HR-AAAU / NIMH, akku, 9807 9807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.