Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-4/5AU NiMH Flattop Akku 1,2Volt 2150mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-4/5AU Flattop Akku
HR-4/5AU Flattop Akku
HR-4/5AU Flattop Akku
HR-4/5AU Flattop Akku
Artikel-Nr.:
     932-3254
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR-4/5AU NiMH Flattop 1,2Volt 2150mAh
EAN/GTIN:
     4041683622307
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
FDK HR-4/5AU NiMH Flattop Akku 1,2Volt 2150mAh
HR-4/5AU Flattop Akku

Modellbauakku FDK (ehemals Sanyo) HR-4/5AU NiMH 1,2Volt 2.150mAh

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 2150 mAh
Höhe/ Ø: 43,00 / 17,0 mm
Zellengröße: 4/5 A
System: Ni-MH
Gewicht: 35 Gramm

Hersteller: FDK

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: FDK Industriezelle, FDK HR-4/5AU NiMH Flattop Akku 1,2Volt 2150mAh, HR-4/5AU Flattop Akku, akku, Industriezelle, 9806 9806
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.