Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWKER Bleiakku Cyclon (0800-0004) Größe X 2,0 Volt 5.000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cyclon 0800-0004 Größe X
Cyclon 0800-0004 Größe X
Artikel-Nr.:
     932-3310
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     Herst.Nr: 0800-0004
EAN/GTIN:
     4041683622680
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
enersys blei-akku
HAWKER Bleiakku Cyclon (0800-0004) Größe X 2,0 Volt 5.000mAh
Cyclon 0800-0004 Größe X

Hawker Cyclon Akku Größe X 0800-0004, mit einer Spannung von 2Volt und einer Kapazität von 5000mAh.
Herst.Nr: 0800-0004



Technische Angaben:
Spannung: 2 Volt
mAh: 5000 mAh
Höhe/ Ø: 72,00 / 43 mm
Zellengröße: X
System: Pb
Gewicht: 358 Gramm
Stecksystem: Faston 6,3 mm

Hersteller: HAWKER
Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 0800-0004

  • Neustes Produktionsdatum
  • Herst.Nr: 0800-0004
  • Stecksystem: Faston 6,3 mm
  • Zellengröße: X

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 2 Volt
Weitere Suchbegriffe: blei akku, bleiakku 2v, HAWKER Bleiakku, HAWKER Bleiakku Cyclon (0800-0004) Größe X 2,0 Volt 5.000mAh, Cyclon 0800-0004 Größe X, HAWKER Bleiakku Herst.Nr: 0800-0004 Herst.Nr: 0800-0004, akku, 9796 9796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.