Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic CGA-S006E 7,2Volt 710mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CGA-S006E Akku (kein Original)
CGA-S006E Akku (kein Original)
CGA-S006E Akku (kein Original)
CGA-S006E Akku (kein Original)
CGA-S006E Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-3314
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Panasonic CGA-S006E 7,2Volt 710mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683622710
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Akku passend für Panasonic CGA-S006E 7,2Volt 710mAh Li-Ion (kein Original)
CGA-S006E Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Panasonic Lumix Modelle mit CGA-S006E Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.



Technische Angaben:
System: Li-Ion
Spannung: 7,2 Volt
Kapazität: 710 mAh
L/B/H: 44 x 36 x 19 mm
Gewicht: 44 g

Bauähnlich: Panasonic CGR-S006E, CGA-S006E, DMW-BMA7 / Leica BP-DC5E
Kein Original Akku

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: PANASONIC - (Kein ORIGINAL PANASONIC Produkt!)

  • kein original PANASONIC Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original PANASONIC Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, PANASONIC Kamera-Akku, Akku passend für Panasonic CGA-S006E 7,2Volt 710mAh Li-Ion (kein Original), CGA-S006E Akku (kein Original), akku, Kamera-Akku, 9794 9794
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.