Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Kabel-Zubehör Adapter Tamiya-Bananen-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Tamiya-Bananen-Stecker
Adapter Tamiya-Bananen-Stecker
Artikel-Nr.:
     932-3318
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Power Kabel-Zubehör Adapter Tamiya-Bananen-Stecker
EAN/GTIN:
     4041683622741
Suchbegriffe:
AKKU POWER Kabel-Zubehör
Akku Power Kabel-Zubehör Adapter Ta...
Adapter Tamiya-Bananen-Stecker
akku
Akku Power Kabel-Zubehör Adapter Tamiya-Bananen-Stecker
Adapter Tamiya-Bananen-Stecker

Adapterkabel von Tamiya Stecker auf Standard 4mm Bananenstecker (rot/schwarz).

Technische Angaben:
- Tamiya Stecker
- 4mm Stecker
- 200 mm lang
- Kabel: 2,5mm²

Hersteller: AKKU POWER

  • Standard Tamiya Stecker (männlich)
  • hoher Kabelquerschnitt von 2,5mm²
  • Silicon-Kabel
  • Standard Bananenstecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Kabel-Zubehör, 9793 9793
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.