Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS Batterie 6er Raute aus V40H mit Kabel, Stecker 7,2V, 40mAh (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2615 Backup Akku (kein Original)
2615 Backup Akku (kein Original)
2615 Backup Akku (kein Original)
2615 Backup Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-3374
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     P71036004119
EAN/GTIN:
     4041683623106
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
CMOS Batterie 6er Raute aus V40H mit Kabel, Stecker 7,2V, 40mAh (kein Original)
2615 Backup Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: P71007004049 / P71036004119


Technische Angaben:
Gewicht: 20 gr.
mAh: 40
System: Ni-MH
Spannung: 7,2 Volt

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: P71036004119

Passend für Hersteller: TOSHIBA - (Kein ORIGINAL TOSHIBA Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle ni-mh varta, knopfbatterie, varta knopfbatterie, TOSHIBA Backup-Akku, CMOS Batterie 6er Raute aus V40H mit Kabel, Stecker 7,2V, 40mAh (kein Original), 2615 Backup Akku (kein Original), TOSHIBA Backup-Akku P71036004119 P71036004119, 279-3374-2615-backup-akku-kein-original-2615-backup-akku-toshiba-toshiba-cmos-batterie-2615-backup-akku-kein-orig-akkus-org-hersteller-bez-p71007004049-p71036004119-p71036004119-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.