Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für DELL Inspiron 6000/9200/9400/E1505N/E1705 uvm. 11,1 Volt 4800 mAh Li-Ion (kein Orig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INSPIRON 9400 Akku (kein Original)
INSPIRON 9400 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-3542
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Inspiron 6000/9200/9400/E1505N/E1705 uvm. 11,1 Volt 4800 mAh Li-Ion (kein Orig
EAN/GTIN:
     4038338024296
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku passend für DELL Inspiron 6000/9200/9400/E1505N/E1705 uvm. 11,1 Volt 4800 mAh Li-Ion (kein Orig
INSPIRON 9400 Akku (kein Original)

Notebook- bzw. Laptop Akku passend für Dell Inspiron 9200, 9300, 9400, M170, Precision M90 uvm.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.

Technische Angaben:
Gewicht: 513 gr.
mAh: 4800
System: Li-Ion
Spannung: 11,1 Volt
Höhe: 19,80 mm
Breite: 71,80 mm
Länge: 209,40 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: DELL - (Kein ORIGINAL DELL Produkt!)

  • kein original DELL Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, Notebookakku für Panasonic, notebookakku 11,1v, notebookakku für panasonic, notebookakku 4800 mah, DELL NOTEBOOKAKKU, Akku passend für DELL Inspiron 6000/9200/9400/E1505N/E1705 uvm. 11,1 Volt 4800 mAh Li-Ion (kein Orig, INSPIRON 9400 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9750 9750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.