Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für ASUS A42-A3 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A42-A3 Ersatzakku (kein Original)
A42-A3 Ersatzakku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-3545
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     A42-A6
EAN/GTIN:
     4041683624110
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für ASUS A42-A3 Akku (kein Original)
A42-A3 Ersatzakku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: A42-A3 / 70-N51B2100 / 90-NA52B5000




Technische Angaben:
Spannung: 14,8 Volt
Kapazität: 5200 mAh
System: Li-Ion
Gewicht: 200 Gramm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: A42-A6

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein original ASUS Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, akku für laptop 5200mah, notebookakku für panasonic, notebook akku 14,8v, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für ASUS A42-A3 Akku (kein Original), A42-A3 Ersatzakku (kein Original), ASUS NOTEBOOKAKKU A42-A6 A42-A6, akku, NOTEBOOKAKKU, 9748 9748
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.