Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hitachi EB930H mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Hitachi EB 9S, EB924, EB930H 9,6V NiMH 2,0Ah
Akku passend für Hitachi EB 9S, EB924, EB930H 9,6V NiMH 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-357
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P426, EB9S, EB9B, EB914, EB924, EB920H, EB930H
EAN/GTIN:
     4041683609810
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hitachi EB930H mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH
Akku passend für Hitachi EB 9S, EB924, EB930H 9,6V NiMH 2,0Ah

Werkzeugakku ist passend für Hitachi Geräte 9,6V: D10DD, D10DF2, DS10DV, D10DG, WH8DC, CL10D, WH8DYA.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 9,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 550g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P426, EB9S, EB9B, EB914, EB924, EB920H, EB930H

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • schlagfestes Gehäuße mit 35% Glasfaseranteil
  • ersetzt Hitachi EB9S, EB9B, EB914, EB924, EB920H, EB930H
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Längere Betriebszeiten dank 3,0 Ah Kapazität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, HITACHI Werkzeugakku, Akku passend für Hitachi EB930H mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Akku passend für Hitachi EB 9S, EB924, EB930H 9,6V NiMH 2,0Ah, HITACHI Werkzeugakku P426, EB9S, EB9B, EB914, EB924, EB920H, EB930H P426, EB9S, EB9B, EB914, EB924, EB920H, EB930H, akku, 10163 10163
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.