Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V303 Knopfzelle, 10er VPE
Varta V303 Knopfzelle, 10er VPE
Varta V303 Knopfzelle, 10er VPE
Varta V303 Knopfzelle, 10er VPE
Artikel-Nr.:
     932-3570.1
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V-303-NABLI-VARTA
EAN/GTIN:
     4008496272679
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V303
Varta V303 Knopfzelle, 10er VPE

Silberoxid Knopfzelle V303 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 11,6mm
Höhe 5,4mm
Gewicht 2,33g
Kapazität 170mAh
Spannung 1,55V

Die Varta Silberoxyd Uhrenbatterie Type V303 ersetzt folgende Knopfzellen:

Citizen 280-08
GP Sylva Cell 303
Silver 303
SR44SW, SR 44 SW
Duracell D303
Energizer 303
IEC SR44SW
Maxell SR44SW
Rayovac 303, Renata 303
Seiko SB-A9, Sony SR44SW
Timex A

Lieferumfang: 10 Stück (1 Karton)

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V-303-NABLI-VARTA

  • Markenqualität
  • langlebig
  • bewährte Varta Qualität
  • Silberoxid Knopfzelle
  • im 10er Sparpack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V303, Varta V303 Knopfzelle, 10er VPE, VARTA Uhrenbatterie V-303-NABLI-VARTA V-303-NABLI-VARTA, batterie, 12608 9741
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1297
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,90*
3 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,63*
€ 15,21*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 25,07*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,32*
€ 46,85*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,94*
€ 51,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
315
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V301
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.