Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V309
V309
Artikel-Nr.:
     932-3572
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V309
V309

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V309 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 7,9mm
Höhe 5,4mm
Gewicht 1,08g
Kapazität 70mAh
Spannung 1,55V

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 20309

  • Bewährte Varta Qualität
  • Langlebig
  • Geringe Selbstentladung
  • Höchste Auslaufsicherheit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V309, V309, VARTA Uhrenbatterie 20309 V309, 277-3572-varta-uhrenbatterie-v309-v309-sr48-sr754sw-309-varta-maxell-1-55volt-1-55v-varta-uhrenbatterie-v309-batterien-silberoxid-knopfzelle-batterie-v309-silberoxid-knopfzellen-knopfzelle-v309-uhrenbatterie-varta-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.