Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V315 Knopfzelle Uhrenbatterie
Varta V315 Knopfzelle Uhrenbatterie
Artikel-Nr.:
     932-3574
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V315
Varta V315 Knopfzelle Uhrenbatterie

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V315 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 7,9mm
Höhe 1,65mm
Gewicht 0,4g
Kapazität 20mAh
Spannung 1,55V

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V315

  • Silberoxid-Knopfzelle
  • bewährte Varta Markenqualität
  • Type V315 / SR716SW / SR67

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V315, Varta V315 Knopfzelle Uhrenbatterie, VARTA Uhrenbatterie V315, batterie, 9738 9738
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.