Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V317
V317
V317
V317
Artikel-Nr.:
     932-3575
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20317
EAN/GTIN:
     4041683624370
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V317
V317

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V317 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 5,8mm
Höhe 1,65mm
Gewicht 0,18g
Kapazität 8mAh
Spannung 1,55V

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 20317

  • Varta-Qualität
  • Silberoxid-Knopfzelle
  • Langlebig
  • Hohe Auslaufsicherheit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V317, V317, VARTA Uhrenbatterie 20317 V317, batterie, 9737 9737
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.