Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V319 / SR527SW Knopfzelle
V319 / SR527SW Knopfzelle
V319 / SR527SW Knopfzelle
V319 / SR527SW Knopfzelle
V319 / SR527SW Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     932-3576
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V-319-NABLI-VARTA
EAN/GTIN:
     4041683624387
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V319
V319 / SR527SW Knopfzelle

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V319 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 5,8mm
Höhe 2,66mm
Gewicht 0,25g
Kapazität 16mAh
Spannung 1,55V

Varta V319 Bezeichnungen von anderen Herstellern:
Bulova 615
Citizen 280-60
GP Sylva Cell 319
Silver 319
SR527SW
Duracell D319
Energizer 319
IEC SR62
IEC SR527SW
Maxell SR527SW
Panasonic SR527SW
Rayovac 319, Renata 319
Seiko SB-AR, Sony SR527SW
Timex CA, Toshiba SR527SW
SR64, RW328

TIPP: Batterie gut = 1,45 -1,59 V / Ende der Lebensdauer unter 1,40 Volt

System: Silberoxyd Batterie
Type: LD (LowDrain)
Spannung: 1,55 Volt
Kapazität: 18mAh
Maße: 5,8x2,7mm

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V-319-NABLI-VARTA

  • Varta Markenqualität
  • neustes Produktionsdatum
  • Silberoxyd Batterie
  • Lieferung: 1 Stück

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V319, V319 / SR527SW Knopfzelle, VARTA Uhrenbatterie V-319-NABLI-VARTA V-319-NABLI-VARTA, 277-3576-varta-uhrenbatterie-v319-v319-sr64-sr527sw-319-d319-varta-maxell-1-55volt-1-55v-varta-uhrenbatterie-v319-batterien-batterie-knopfzelle-knopfzellen-silberoxid-knopfzelle-silberoxid-v319-uhrenbatterie-varta-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.