Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V329


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V329 / 10er Pack
V329 / 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-3578.1
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V329
V329 / 10er Pack

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V329 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 7,9mm
Höhe 3,1mm
Gewicht 0,6g
Kapazität 36mAh
Spannung 1,55V

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 20329

  • Hohe Auslaufsicherheit
  • Lange Lebensdauer
  • Varta Markenqualität
  • Geringe Selbstentladung
  • 10er Pack

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V329, V329 / 10er Pack, VARTA Uhrenbatterie 20329 V329, 277-3578-v329-v329-329-sr731sw-sr731-d329-gp29-r329-24-varta-maxell-1-55volt-1-55v-varta-uhrenbatterie-v329-batterien-batterie-knopfzelle-knopfzellen-silberoxid-knopfzelle-silberoxid-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 2,04*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 19,12*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.