Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V335 / 10er Pack
V335 / 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-3579.1
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V335
V335 / 10er Pack

1,5 Volt Batterie: Silberoxid Knopfzelle V335 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 5,8mm
Höhe 1,25mm
Gewicht 0,15g
Kapazität 5mAh
Spannung 1,55V

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 20335

  • Bewährte Qualität
  • Silberoxid-Knopfzelle
  • Uhren Knopfzelle
  • Hohe Auslaufsicherheit
  • 10 er Packung

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V335, V335 / 10er Pack, VARTA Uhrenbatterie 20335 V335, 277-3579-varta-uhrenbatterie-v335-v335-335-sr512sw-sr512-varta-maxell-1-55volt-1-55v-varta-uhrenbatterie-v335-batterien-batterie-knopfzelle-knopfzellen-silberoxid-knopfzelle-silberoxid-v335-uhrenbatterie-varta-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 3,64*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 17,94*
€ 27,99*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.