Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V364
V364
Artikel-Nr.:
     932-3588
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V364
V364

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V364 Varta

Technische Angaben:
Varta Type V364
Int. Baugröße SR60
Elektrochemisches System Primär Silber
Durchmesser 6,8 mm
Höhe 2,15 mm
Gewicht 0,33 g
Kapazität 20 mAh
Spannung 1,55 V

Hersteller: VARTA

  • Varta V364 Batterie
  • Knopfzelle für Uhren

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V364, V364, batterie, 9725 9725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.