Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lithium-Knopfzelle BR2325 3,0Volt 190mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BR2325
BR2325
BR2325
Artikel-Nr.:
     932-3649
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     Panasonic Lithium-Knopfzelle BR2325 3,0Volt 190mAh
EAN/GTIN:
     4041683624905
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Panasonic Lithium-Knopfzelle BR2325 3,0Volt 190mAh
BR2325

Lithiumzelle mit 3 Volt CR-Reihe, für Anwendungen die hohe Spannungen und starke Impulsentladeeigenschaften erfordern.

Technische Angaben:
Spannung: 3 Volt
mAh: 190 mAh
System: Lithium
Gewicht: 4 Gramm
Höhe/ Ø: 2,50 / 23 mm

Hersteller: PANASONIC

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, PANASONIC Lithium-Knopfzelle, Panasonic Lithium-Knopfzelle BR2325 3,0Volt 190mAh, BR2325, batterie, Lithium-Knopfzelle, 9704 9704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.