Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 2,0Ah Akku für Bosch 7,2 Volt 2 607 335 031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch 7,2 Volt 2 607 335 031
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch 7,2 Volt 2 607 335 031
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch 7,2 Volt 2 607 335 031
Artikel-Nr.:
     932-3727-2555
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2 607 335 031 7,2V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch
7,2V 2,0Ah Akku für Bosch 7,2 Volt 2 607 335 031
Akku passend für Bosch 2 607 335 153 mit 7,2V 2,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch/BTI/SPIT Geräte 7,2V: PBM7,2 / VES-2 / GBM7,2 / GDR50 / PSR7,2VES / GBM7,2V / GSR7,2V / PSR7,2V.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 7,2 Volt
- Kapazität 2,0 Ah
- Gewicht 395g
- kein Original Bosch Produkt
- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 2 607 335 031

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • preiswerte Alternative zum BOSCH Akku
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bosch Werkzeugakku, 7,2V 2,0Ah Akku für Bosch 7,2 Volt 2 607 335 031, Akku passend für Bosch 2 607 335 153 mit 7,2V 2,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku 2 607 335 031 2 607 335 031, akku, Werkzeugakku, 9698 9698
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.