Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch 2 607 335 153 mit 7,2V 2,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APBO/SL 7.2V 2,0Ah Ni-MH
APBO/SL 7.2V 2,0Ah Ni-MH
APBO/SL 7.2V 2,0Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-3727
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB295
EAN/GTIN:
     4041683625032
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Bosch 2 607 335 153 mit 7,2V 2,0Ah Ni-MH
APBO/SL 7.2V 2,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch/BTI/SPIT Geräte 7,2V: PBM7,2 / VES-2 / GBM7,2 / GDR50 / PSR7,2VES / GBM7,2V / GSR7,2V / PSR7,2V.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 7,2 Volt
- Kapazität 2,0 Ah
- Gewicht 395g
- kein Original Bosch Produkt
- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB295

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • preiswerte Alternative zum BOSCH Akku
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für bosch, werkzeugakku 7,2v, BOSCH Werkzeugakku, Akku passend für Bosch 2 607 335 153 mit 7,2V 2,0Ah Ni-MH, APBO/SL 7.2V 2,0Ah Ni-MH, BOSCH Werkzeugakku RB295 RB295, akku, 9698 9698
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.