Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon NB-5L 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NB-5L Akku (kein Original)
NB-5L Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-3734
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Canon NB-5L 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683625094
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Akku passend für Canon NB-5L 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original)
NB-5L Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Canon PowerShot Modelle mit NB-5L Akku,
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.

Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
mAh: 750 mAh
L/B/H: 44,9 x 32,2 x 7,9 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 24 Gramm

Bauähnlich: NB-5L
Kein Original Akku

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: CANON - (Kein ORIGINAL CANON Produkt!)

  • kein original CANON Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original CANON Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Canon
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, CANON Kamera-Akku, Akku Canon NB-5L 3,7Volt 750mAh Li-Ion (kein Original), NB-5L Akku (kein Original), 210-3734-akku-passend-fuer-canon-nb-5l-3-7volt-750mah-li-ion-kein-original-canon-digital-ixus-90-is-800-is-850-is-860-is-870-is-900-ti-950-is-960-is-970-is-980-is-990-is-powershot-s110-sx200-is-sx210-is-canon-nb-5l-akku-ersatzakku-digicam-akku-digic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.