Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hitachi EB1230H mit 12V 1.7Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APHT 12V 1.7Ah Ni-MH
APHT 12V 1.7Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-385.1
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P432
EAN/GTIN:
     4041683610052
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hitachi EB1230H mit 12V 1.7Ah Ni-MH
APHT 12V 1.7Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hitachi Geräte 12V: DH15DV, DV10DA, WH12DC, WH12DM, WF4DY, DS10DTA, CL10D2.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 1.7 Ah
- Gewicht 650g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P432

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • kein original HITACHI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 12V 1.7Ah NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 12v ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, HITACHI Werkzeugakku, Akku passend für Hitachi EB1230H mit 12V 1.7Ah Ni-MH, APHT 12V 1.7Ah Ni-MH, HITACHI Werkzeugakku P432 P432, akku, 12901 10157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.